1000 G-200 鳶ジャンパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード34814647 品番G-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

素材に抜群の耐久性とパワフルな静電性(ホワイトカーボン使用)を発揮する交織ツイル使用。
人体や衣類への帯電を抑えて、静電気の危険からガードしてくれる。
しかも、チリや埃をを寄せ付けないので、汚れにくく清潔感あり。
ポリエステル85%綿15%の為、発色が良い。

同シリーズ品 ホワイト サイズL 材質交織ツイル 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル85、綿15 肩幅(cm)50 袖丈(cm)57 着丈(cm)58 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別鳶ジャンパー 色番0 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする