木製温度計 壁掛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34815146 品番48481
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

どんなお部屋にもマッチするシンプルなデザインです。
冷房適温・暖房適温を表示しましたので、健康管理や省エネに役立ちます。

温度測定範囲(℃)-30〜50 1目盛(℃)2 寸法(mm)270×50×10 全長(mm)270 材質(本体)木製 質量(g)90 精度(℃)±2 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする