N-110 1000 N-110 ニッカ 関東鳶 34815191

 

N-110 1000 N-110 ニッカ 関東鳶 34815191 N-110 1000 N-110 ニッカ 関東鳶 34815191

1000 N-110 ニッカ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34815191 品番N-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は72種類から選べます 他の種類を見る

素材に抜群の耐久性とパワフルな静電性(ホワイトカーボン使用)を発揮する交織ツイル使用。
人体や衣類への帯電を抑えて、静電気の危険からガードしてくれる。
しかも、チリや埃をを寄せ付けないので、汚れにくく清潔感あり。
ポリエステル85%綿15%の為、発色が良い。

同シリーズ品 ベージュ サイズ(cm)85 股下(cm)78 総丈(cm)106 混率(%)ポリエステル85、綿15 色番2 種別ニッカ 生地交織ツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06303534
2012-03-29
用途:
左官作業の作業着用に

生地がしっかりしているし股下もちょうどいい長さなので気にいっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする