P-400 1000 P-400 超超ロング 関東鳶 34815426

P-400 1000 P-400 超超ロング 関東鳶 34815426 P-400 1000 P-400 超超ロング 関東鳶 34815426

1000 P-400 超超ロング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34815426 品番P-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る

素材に抜群の耐久性とパワフルな静電性(ホワイトカーボン使用)を発揮する交織ツイル使用。
人体や衣類への帯電を抑えて、静電気の危険からガードしてくれる。
しかも、チリや埃をを寄せ付けないので、汚れにくく清潔感あり。
ポリエステル85%綿15%の為、発色が良い。

同シリーズ品 ベージュ サイズ(cm)73 総丈(cm)126.5 混率(%)ポリエステル85、綿15 種別ニッカ 生地交織ツイル 色番2
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする