入力ユニット

(2件のレビュー)
取扱い終了
この商品は入力点数・適合コネクタ・消費電流など39種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
入力点数
16点
注文コード
34817081
品番
QX80-TS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,000
応答時間
1/5/10/20/70ms以下
接続方式
外部配線/2ピース スプリングクランプ端子台
定格入力電圧(V)
DC24(+20/-15%、リップル率5%以内)
入力形式
DC入力(マイナスコモンタイプ)
入力点数
16点
入力方式
16点1コモン
ユニット種別
入力ユニット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34817081QX80-TS47849322QX80-TSQX80-TS 入力ユニット 三菱電機 47849322入力ユニット三菱電機1台
¥19,980
税込¥21,978
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10367052
2023-01-27
用途: 故障したの更新
九州大豆食品株式会社 様(製造業)

急に必要になり、他の所では数ヶ月待ちだったが、在庫があり納期も早かったので助かった。

対象商品 : 47849295
2021-09-12
用途: 監視盤に組込み

代理店経由では入手できず困っていたので助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
QX80-TS 入力ユニット 1台 三菱電機 【通販モノタロウ】