曜日別特売

SRAMカード用バッテリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は適合機種など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
34817483
品番
Q3MEM-BAT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
用途
SRAMカードの停電保持用
適合
Q3MEM-4MBS/Q3MEM-8MBS 用
種別
二酸化マンガンリチウム一次電池
公称電流容量(mAh)
550
電圧(V)
(初期)3.0
ユニット種別
SRAMカード用バッテリ
バッテリー寿命(年)
(保存時)実力5(常温)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34817483Q3MEM-BAT47850284Q3MEM-BATQ3MEM-BAT SRAMカード用バッテリ 三菱電機 47850284SRAMカード用バッテリ三菱電機1台
¥3,798
税込¥4,178
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
Q3MEM-BAT SRAMカード用バッテリ 1枚 三菱電機 【通販モノタロウ】