モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
発紘電機/富士電機
発紘電機/富士電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
発紘電機/富士電機の 表示機器・デジタル表示ユニット
モニタッチV8シリーズ10.4型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34817745
品番
V810SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥327,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
65536色をはじめ高度なパフォーマンスモデルはそのままに。高機能品からスタンダードモデルまでの3グレード。10.4型model
オプション
通信ユニット/CU-00〜08
I/Oユニット/V-I/O
適合規格
CEマーキング/EN61000-6-2、EN61000-6-4
UL・cUL/UL508、UL1604
RoHS指令対応
構造
【保護構造】
フロントパネル:IP65準拠(防水パッキン使用時)
リヤケース:IP20準拠
形状:一体形 取付方法:パネル埋込取付
表示部
コントラスト調整/なし
輝度調整/3段階(マクロの場合は128段階)
インターフェース
【D-Sub9ピン(CN1)】
RS-232C・RS-422/RS-485 調歩同期式
データ長:7,8ビット パリティ:偶数、奇数、なし
ストップビット:1,2ビット
伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500(シーメンス社MPI接続時) bps
【モジュラー8ピン(MJ1/MJ2)】
RS-232C・RS-422/RS-485(2線式) 調歩同期式
データ長:7,8ビット パリティ:偶数、奇数、なし
ストップビット:1,2ビット
伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps
【Ethernet】
オプション(CU-03-3)
【通信I/F】
あり
【CFカードI/F】
あり
【USB I/F】
Aタイプ・Bタイプ(Ver1.1)
表示文字数
1/4角:横100文字×縦75行
半角:横100文字×縦37行
全角:横50文字×縦37行
タッチスイッチ仕様
スイッチ分解能:(アナログ)横1024×縦1024
機械的寿命:100万回以上
表面処理:ハードコート、ノングレア処理5%
画面サイズ
10.4型
表示色
65536色(ブリンクなし)/32768色(ブリンクあり)
分解能
800×600ドット
電源
DC24V(CE/UL/cUL対応品)
定格電圧
DC24V
データ容量
画面/FROM(12.5Mバイト)
突入電流(A)
30、1ms(DC24V) ※ハードバージョンj以降
材質
PC/ABS樹脂
質量(kg)
約2.5
精度
カレンダ月差±90秒(周囲温度25℃)
ケース色
グレー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
303.8×231.0×69.0
保存温度(℃)
-10〜60
冷却方式
自然空冷
機能
バックライト自動消灯機能/常時点灯、任意設定
最大消費電力(W)
25以下
相対湿度
85%RH以下(結露なきこと)
電池
コイン型リチウム1次電池
寿命
バックライト/約50000時間
耐ノイズ
1500Vp-p(パルス幅1μs、立上り時間1ns)
耐衝撃性
パルス波形 正弦波、ピーク加速度 147m/s
2
(15G)、XYZ3方向各6回
動作周囲温度(℃)
0〜50
汚染度(使用環境)
2(非導電性の汚染しか発生しない。ただし、たまたまの凝結によって一時的な導電が起こりうる環境)
雰囲気
腐食性ガスがなく、じんあいがひどくないこと、および導電性のじんあいがないこと
耐振動
振動周波数10〜150Hz、加速度9.8m/s
2
(1G)、片振幅0.075mm、XYZ3方向各1時間
電圧許容範囲
DC24V±10%
絶縁抵抗
DC500V 10Ω以上
バックライト方式
冷陰極管
表示デバイス
TFTカラーLCD(SVGA)
バックアップメモリ
SRAM(512kバイト)
許容瞬時停電時間(ms)
1
耐溶剤性
切削油、有機溶剤の付着がないこと
使用高度
標高2000m以下
接地
D種接地 FG/SG分離
パネルカット寸法(mm)
289.0×216.2×(+0.5/-0)
POWERランプ
正常動作状態で点灯。バックライト異状(バックライト切れなど)検出時に点滅。
文字拡大率
横1〜8倍、縦1〜8倍
ファンクションスイッチ構成数
8
バックアップ期間
5年(周囲温度25℃)
耐静電気放電
IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kV
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34817745
V810SD
73820583
V9100iSD
モニタッチ V9シリーズ スタンダード
発紘電機/富士電機
1台
¥
339,800
税込
¥
373,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
GOT3000シリーズ 表示器
三菱電機
税込
¥
252,780
〜
¥
229,800
〜
拡張インタフェース変換ユニット
三菱電機
税込
¥
29,678
¥
26,980
バスケットへ
GOT3000 保護シート
三菱電機
税込
¥
10,228
〜
¥
9,298
〜
変流器
omron(オムロン)
税込
¥
10,998
〜
¥
9,998
〜
電力量モニタ
omron(オムロン)
税込
¥
49,478
¥
44,980
バスケットへ
ハイブリッド記録計:SR
azbil(旧:山武)
税込
¥
824,780
¥
749,800
バスケットへ
交流電流計 広角度計器 LS-NAAシリーズ
三菱電機
税込
¥
15,378
〜
¥
13,980
〜
(1)
アナログタッチパネルコントロールボード用
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
税込
¥
274
〜
¥
249
〜
LEDデジタル電圧計(赤色表示)
SCI
税込
¥
4,288
¥
3,898
バスケットへ
LEDデジタル電流計(赤色表示)
SCI
税込
¥
4,728
¥
4,298
バスケットへ
パネルメーター デジタル電圧計 DC30V
DER EE
税込
¥
2,858
¥
2,598
バスケットへ
パネルメーター デジタル電圧計 AC300V
DER EE
税込
¥
3,188
¥
2,898
バスケットへ
パネルメーター アナログ電圧計 DC10V
DER EE
税込
¥
2,748
¥
2,498
バスケットへ
パネルメーター アナログ電流計 DC2A
富士計測器
税込
¥
6,378
¥
5,798
バスケットへ
パネルメーター アナログ電圧計 DC5V
富士計測器
税込
¥
6,488
¥
5,898
バスケットへ
パネルメーター アナログ電圧計 DC30V
富士計測器
税込
¥
6,268
¥
5,698
バスケットへ
パネルメーター アナログ電圧計 DC20V
富士計測器
税込
¥
6,268
¥
5,698
バスケットへ
パネルメーター アナログ電圧計 DC10V
富士計測器
税込
¥
6,488
¥
5,898
バスケットへ
パネルメーター アナログ電圧計 DC1V
富士計測器
税込
¥
6,488
¥
5,898
バスケットへ
パネルメーター アナログ電流計 DC15A
富士計測器
税込
¥
6,928
¥
6,298
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
表示機器・デジタル表示ユニット
モニタッチV8シリーズ10.4型 発紘電機/富士電機
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります
電力監視
タッチパネル
カウンタ
デジタルパネルメータ
表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
アワーメータ
カムポジショナ
表示機器・デジタル表示ユニット
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品