V810C モニタッチV8シリーズ10.4型 発紘電機/富士電機 34817772

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V810C モニタッチV8シリーズ10.4型 発紘電機/富士電機 34817772 V810C モニタッチV8シリーズ10.4型 発紘電機/富士電機 34817772 V810C モニタッチV8シリーズ10.4型 発紘電機/富士電機 34817772 V810C モニタッチV8シリーズ10.4型 発紘電機/富士電機 34817772

モニタッチV8シリーズ10.4型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34817772 品番V810C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥252,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

65536色をはじめ高度なパフォーマンスモデルはそのままに。高機能品からスタンダードモデルまでの3グレード。10.4型model

突入電流(A)
16、6ms(AC100V)
32、7ms(AC200V)
オプション
通信ユニット/CU-00〜08
I/Oユニット/V-I/O
適合規格
CEマーキング/EN61000-6-2、EN61000-6-4
UL・cUL/UL508、UL1604
RoHS指令対応
構造
【保護構造】
フロントパネル:IP65準拠(防水パッキン使用時)
リヤケース:IP20準拠
形状:一体形 取付方法:パネル埋込取付
表示部
コントラスト調整/なし
輝度調整/3段階(マクロの場合は128段階)
インターフェース
【D-Sub9ピン(CN1)】
RS-232C・RS-422/RS-485 調歩同期式
データ長:7,8ビット パリティ:偶数、奇数、なし
ストップビット:1,2ビット
伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500(シーメンス社MPI接続時) bps
【モジュラー8ピン(MJ1/MJ2)】
RS-232C・RS-422/RS-485(2線式) 調歩同期式
データ長:7,8ビット パリティ:偶数、奇数、なし
ストップビット:1,2ビット
伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps
【Ethernet】
オプション(CU-03-3)
【通信I/F】
あり
【CFカードI/F】
あり
【USB I/F】
Aタイプ・Bタイプ(Ver1.1)
表示文字数
1/4角:横80文字×縦60行
半角:横80文字×縦30行
全角:横40文字×縦30行
タッチスイッチ仕様
スイッチ分解能:(アナログ)横1024×縦1024、(マトリックス)横40×縦24
機械的寿命:100万回以上
表面処理:ハードコート、ノングレア処理5%
画面サイズ10.4型 表示色65536色(ブリンクなし)/32768色(ブリンクあり) 分解能640×480ドット 電源AC100-240V 定格電圧AC100〜240V データ容量画面/FROM(4.5Mバイト) 材質PC/ABS樹脂 質量(kg)約2.5 精度カレンダ月差±90秒(周囲温度25℃) ケース色グレー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303.8×231.0×69.0 保存温度(℃)-10〜60 冷却方式自然空冷 機能バックライト自動消灯機能/常時点灯、任意設定 相対湿度85%RH以下(結露なきこと) 電池コイン型リチウム1次電池 寿命バックライト/約50000時間 耐ノイズ1500Vp-p(パルス幅1μs、立上り時間1ns) 耐衝撃性パルス波形 正弦波、ピーク加速度 147m/s2(15G)、XYZ3方向各6回 動作周囲温度(℃)0〜50 汚染度(使用環境)2(非導電性の汚染しか発生しない。ただし、たまたまの凝結によって一時的な導電が起こりうる環境) 雰囲気腐食性ガスがなく、じんあいがひどくないこと、および導電性のじんあいがないこと 耐振動振動周波数10〜150Hz、加速度9.8m/s2(1G)、片振幅0.075mm、XYZ3方向各1時間 電圧許容範囲AC100〜240V±10% 最大消費電力(VA)60以下 絶縁抵抗DC500V 10Ω以上 バックライト方式冷陰極管 表示デバイスTFTカラーLCD(VGA) バックアップメモリSRAM(128kバイト) 許容瞬時停電時間(ms)20 耐溶剤性切削油、有機溶剤の付着がないこと 使用高度標高2000m以下 接地D種接地 FG/SG分離 パネルカット寸法(mm)289.0×216.2×(+0.5/-0) POWERランプ正常動作状態で点灯。バックライト異状(バックライト切れなど)検出時に点滅。 文字拡大率横1〜8倍、縦1〜8倍 ファンクションスイッチ構成数8 バックアップ期間5年(周囲温度25℃) 耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする