発紘電機/富士電機
電池
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
34818542
品番
V7-BT
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
V8シリーズ交換用リチウム電池です。
仕様
V8・V7・V606e用電池
適合機種
V8・V7・V606e用
種類
リチウム電池
バッテリー容量(mAh)
550