住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ TPGT-FX
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
34818953
品番
TPGT110202L-FX AC510U
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
種別
ポジ
材質
AC510U
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
勝手
左
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ノーズ半径r(mm)
0.2
刃長l(mm)
11
穴の有無
あり
厚さs(mm)
2.38
穴径d1(Φmm)
2.8
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります