住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ TPGT-SD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
34819014
品番
TPGT110304L-SD AC510U
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
種別
ポジ
材質
AC510U
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
勝手
左
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ノーズ半径r(mm)
0.4
刃長l(mm)
11
穴の有無
あり
厚さs(mm)
3.18
穴径d1(Φmm)
3.4
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内接円直径d(Φmm)
6.35
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります