チップ TBGT-FY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード34819093 品番TBGT060101L-FY AC530U
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコーナー半径など5種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)6.9 逃げ角(度)5 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 種別ポジ 材質AC530U 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)3.97 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ノーズ半径r(mm)0.1 刃長l(mm)6.9 穴の有無あり 厚さs(mm)1.59 穴径d1(Φmm)2.2 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 内接円直径d(Φmm)3.97
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする