住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ TBGT-FX
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AC530U
コーナー半径(mm)
0.2
刃長l(mm)
6.9
注文コード
34819145
品番
TBGT060102R-FX AC530U
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
材質・コーナー半径・刃長l
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
6.9
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
材質
AC530U
種別
ポジ
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
3.97
勝手
右
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ノーズ半径r(mm)
0.2
刃長l(mm)
6.9
穴の有無
あり
厚さs(mm)
1.59
穴径d1(Φmm)
2.2
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内接円直径d(Φmm)
3.97
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります