チップ TBGT-W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 34819224 品番 TBGT060104R-W AC530U
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
切刃長さ(mm)6.9 逃げ角(度)5 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 種別ポジ 材質AC530U 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)3.97 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ノーズ半径r(mm)0.4 刃長l(mm)6.9 穴の有無あり 厚さs(mm)1.59 穴径d1(Φmm)2.2 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 内接円直径d(Φmm)3.97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする