チップ TPMT-SU

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AC530U コーナー半径(mm)0.2 切刃長さ(mm)11 注文コード34819285 品番TPMT110302N-SU AC530U
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は材質・コーナー半径・切刃長さなど38種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 内接円直径(Φmm)6.35 種別ポジ 材質AC530U 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 ノーズ半径r(mm)0.2 刃長l(mm)11 穴の有無あり 厚さs(mm)3.18 穴径d1(Φmm)3.4 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2 内接円直径d(Φmm)6.35
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32742193
2022-01-30
用途:
切削作業
教育・研究機関

多種のチップを比較したことがありませんので,比較についてはわかりませんが,この品のこれ味は十分と思います.頻繁に使用するわけではありませんので,数個単位の小売りをして頂けるとうれしく思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする