チップ TPMT-LU

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AC530U コーナー半径(mm)0.4 切刃長さ(mm)11 注文コード34819294 品番TPMT110304N-LU AC530U
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は材質・コーナー半径・切刃長さなど26種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 材質AC530U 内接円直径(Φmm)6.35 種別ポジ 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 ノーズ半径r(mm)0.4 刃長l(mm)11 穴の有無あり 厚さs(mm)3.18 穴径d1(Φmm)3.4 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2 内接円直径d(Φmm)6.35
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする