住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ TPMT-LU
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AC820P
コーナー半径(mm)
0.2
切刃長さ(mm)
9.6
注文コード
34819443
品番
TPMT090202N-LU AC820P
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・切刃長さ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
9.6
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
材質
AC820P
内接円直径(Φmm)
5.56
種別
ポジ
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
ノーズ半径r(mm)
0.2
刃長l(mm)
9.6
穴の有無
あり
厚さs(mm)
2.38
穴径d1(Φmm)
2.8
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2
内接円直径d(Φmm)
5.56
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります