切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)11
厚さ(mm)4.76
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ片面
種別ポジ
材質AC820P
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15
ノーズ半径r(mm)0.4
刃長l(mm)16.5
穴の有無あり
厚さs(mm)4.76
穴径d1(Φmm)4.4
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
内接円直径d(Φmm)9.525