チップ TPMT-SF

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 34819705 品番 TPMT160404N-SF AC830P
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 材質AC830P 種別ポジ 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 ノーズ半径r(mm)0.4 刃長l(mm)16.5 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 穴径d1(Φmm)4.4 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2 内接円直径d(Φmm)9.525
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする