住友電工ハードメタル
チップ AXMT-H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
34820064
品番
AXMT123508PEER-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,100
この商品は
材質・コーナー半径・厚さ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形85°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります