曜日別特売
AXMT170520PEER-G ACP100 チップ AXMT-G 住友電工ハードメタル 34820606

チップ AXMT-G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質ACP100コーナー半径(mm)2厚さ(mm)5.56注文コード34820606品番AXMT170520PEER-G ACP100
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質ACP100コーナー半径(mm)2厚さ(mm)5.56種別汎用型形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2寸法rε(mm)2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※使用時にはボディの修正が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする