曜日別特売

チップ AXMT-G

チップ AXMT-G - 住友電工ハードメタルチップ AXMT-G - 住友電工ハードメタルチップ AXMT-G - 住友電工ハードメタルチップ AXMT-G - 住友電工ハードメタル
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全48種類を絞り込む
材質
48種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34820755AXMT123504PEER-G ACP300ACP3000.4-
12,900
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
34820195AXMT123508PEER-G ACK200ACK2000.8-
12,900
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
34820344AXMT123508PEER-G ACK300ACK3000.8-
12,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
34820493AXMT123508PEER-G ACP100ACP1000.8-
12,900
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
34820633AXMT123508PEER-G ACP200ACP2000.8-
12,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
34820773AXMT123508PEER-G ACP300ACP3000.8-
12,900
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
34820213AXMT123512PEER-G ACK200ACK2001.2-
12,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
34820362AXMT123512PEER-G ACK300ACK3001.2-
12,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
34820511AXMT123512PEER-G ACP100ACP1001.2-
12,900
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
34820651AXMT123512PEER-G ACP200ACP2001.2-
12,900
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
34820791AXMT123512PEER-G ACP300ACP3001.2-
12,900
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
34820231AXMT170504PEER-G ACK200ACK2000.45.56
15,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
34820387AXMT170504PEER-G ACK300ACK3000.45.56
15,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
34820536AXMT170504PEER-G ACP100ACP1000.45.56
15,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
34820676AXMT170504PEER-G ACP200ACP2000.45.56
15,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
34820816AXMT170504PEER-G ACP300ACP3000.45.56
15,300
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
32742001AXMT170508PEER-G ACP200ACP2000.85.56
15,300
8,998
9,898(税込)
当日出荷
34820247AXMT170508PEER-G ACK200ACK2000.85.56
15,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
34820396AXMT170508PEER-G ACK300ACK3000.85.56
15,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
34820545AXMT170508PEER-G ACP100ACP1000.85.56
15,300
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
34820825AXMT170508PEER-G ACP300ACP3000.85.56
15,300
8,998
9,898(税込)
当日出荷
34820274AXMT170512PEER-G ACK200ACK2001.25.56
15,300
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
34820423AXMT170512PEER-G ACK300ACK3001.25.56
15,300
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
34820572AXMT170512PEER-G ACP100ACP1001.25.56
15,300
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
34820703AXMT170512PEER-G ACP200ACP2001.25.56
15,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
34820852AXMT170512PEER-G ACP300ACP3001.25.56
15,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
34820292AXMT170516PEER-G ACK200ACK2001.65.56
15,300
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
34820441AXMT170516PEER-G ACK300ACK3001.65.56
15,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
34820597AXMT170516PEER-G ACP100ACP1001.65.56
15,300
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
34820721AXMT170516PEER-G ACP200ACP2001.65.56
15,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
34820877AXMT170516PEER-G ACP300ACP3001.65.56
15,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
34820301AXMT170520PEER-G ACK200ACK20025.56
15,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
34820457AXMT170520PEER-G ACK300ACK30025.56
15,300
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
34820606AXMT170520PEER-G ACP100ACP10025.56
15,300
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
34820737AXMT170520PEER-G ACP200ACP20025.56
15,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
34820886AXMT170520PEER-G ACP300ACP30025.56
15,300
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
34820317AXMT170530PEER-G ACK200ACK200-5.56
15,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
34820466AXMT170530PEER-G ACK300ACK300-5.56
15,300
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
34820615AXMT170530PEER-G ACP100ACP100-5.56
15,300
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
34820746AXMT170530PEER-G ACP200ACP200-5.56
15,300
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
34820895AXMT170530PEER-G ACP300ACP300-5.56
15,300
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
34820055AXMT123508PEER-G-0.8-
9,100
取扱い終了
34820073AXMT123512PEER-G-1.2-
9,100
取扱い終了
34820091AXMT170504PEER-G-0.45.56
10,700
取扱い終了
34820125AXMT170512PEER-G-1.25.56
10,700
取扱い終了
34820143AXMT170516PEER-G-1.65.56
10,700
取扱い終了
34820152AXMT170520PEER-G-25.56
10,700
取扱い終了
34820161AXMT170530PEER-G--5.56
10,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする