OD-A オイルドレーン MTO 34821981

オイルドレーン

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード34821981品番OD-A
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

エアーも電気もいらないシンプル設計。
大きな受け皿と使いやすさで作業がカンタン!!

用途廃油処理にタンク容量(L)30仕様最高位1620mm、最低位1220mm、受け皿直径440mm、キャスター付パイプ径(Φmm)50危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: オイル交換作業

組み立ても簡単で、タンクの下にローラーがついていて引き回しも楽です。
タンクの廃油の量が見えるのでとても良いです。かなり重宝しております。

対象商品 : 34821981
2018-09-29
用途: オイル交換
部品屋さん

今まで他メーカーの物を使用してましたが、下のタンクに直接キャスターが付いついて、そこからオイル漏れしていたので今回買い替えましたが、この商品はキャスターがタンク直接では無かった為オイル漏れの心配が無いので安心して使用できそうです。

対象商品 : 34821981
2017-07-30
用途: リフトアップ時のオイル交換
株式会社小林茂商店

軽くて運びやすい。操作性はよいと思います。廃油処理時、めいっぱいだと捨て辛いけれど、土台から外れる面はよいと思います。

対象商品 : 34821981
2014-07-24
用途: 自動車整備

廃油が溜まった後に処分をする際にタンクを持ち上げるのに苦労します。
せめて持ち上げやすい形状になっているとよかったのですが。
受け皿をもう1段低く出来ると良かったです。

対象商品 : 34821981
2011-08-22
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

思いのほか使いにくい。何回か使って処分しました。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
溜まった廃油はどこから抜くのでしょうか?
回答:
受け皿部分のパイプのところと、タンクを接続している部分のネジを緩め、受け皿部分のパイプを外していただき、その接続部分より、タンクを逆さまにして排出します。
2011-10-31

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする