G-1200 ガス抜きプライヤー YAMANO 34822767 G-1200 ガス抜きプライヤー YAMANO 34822767 G-1200 ガス抜きプライヤー YAMANO 34822767 G-1200 ガス抜きプライヤー YAMANO 34822767

ガス抜きプライヤー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34822767 品番G-1200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

ガスライター缶や塗料用のスプレー缶など、いろんなサイズの缶に使用することができます。
穴あけ時に残留ガスが飛び散りにくい形状になっています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途スプレー缶などの廃棄前の残留ガス抜きに。 材質本体/鋼板(クロームメッキ)、針/SK材、キャップ/天然ゴム、ハンドル/ポリ塩化ビニル 全長(mm)215 質量(g)150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34822767
2020-10-22
用途:
使用済みスプレー缶の穴あけ

100均で購入したのと言われたレベル。ナットも緩すぎ。ダブルナットで、弛緩防止しようにも、ボルト山が少ない。値段相応ともいえない出来の悪さ。固定の場所に置く(空き缶回収箱の近く)ものなので、フックに掛けれる工夫が欲しい。グリップ部分をかけようにも、バランスが悪い。

対象商品:
34822767
2018-06-14
用途:
機械のメンテナンス

機械のメンテナンス時使用しています。
Goodです。

対象商品:
34822767
2016-07-29
用途:
作業資材・部材整理時
有限会社マルイ石油店 様

作りがしっかりしてて安定感がある。残ガスの飛散防止機能も嬉しい

対象商品:
34822767
2019-08-03
用途:
スプレー缶の穴あけ
医療・福祉・介護関連業

穴あけは簡単にできるが・・・。留め金の所で大中小のサイズに合わせられるようになっているが、購入時の「中」の位置から移動できず、使いにくい。留め金部分の加工に問題があると思う。価格に見合ってないと思った。

対象商品:
34822767
2019-03-14
用途:
ガスライターの穴あけ
株式会社日本デリカフレッシュ 様 (製造業)

100円ライターを試しましたが、くぼみはできるが、穴が空いていない。できないのかな。

対象商品:
34822767
2015-09-11
用途:
ガスボンベ
菱東漁業 様

特に問題なし。

対象商品:
34822767
2014-03-16
用途:
ご見出し

大変便利に使用しています。
価格が、もう少し安ければいいですね!

対象商品:
34822767
2015-07-29
用途:
穴開け
株式会社富士ダイナミクス 様

使いづらい、穴が開いたかどうか後から見てもわかりづらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする