※代表画像

62-04-B-5T-L6 トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34822934 62-04-B-5T-L6 トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34822934 62-04-B-5T-L6 トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34822934

トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

(15件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 対応板厚(mm)0.3〜0.8 長さ(m)6 模様ファインサンド(極細目模様) 注文コード34822934 品番62-04-B-5T-L6
参考基準価格(税別)¥4,260 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は対応板厚・長さ・模様など80種類から選べます 他の種類を見る

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

対応板厚(mm)0.3〜0.8 長さ(m)6 寸法A(mm)5.4 寸法B(mm)9.7 模様ファインサンド(極細目模様) 用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法t(mm)0.4 寸法r(mm)2.7 寸法C(mm)1.9 材質(芯金)アルミ(A5052) アズワン品番64-4679-49 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)0.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34822785
2025-05-13
用途:
カプチーノの屋根部分のトリムに使用
魚谷商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最初3Mの物を購入、少したりなかったので1Mの物を後で追加購入しました。
物は良いのですが、1Mと3M同じ物を購入したのに柄(模様)が違かったのですが、仕様ですかね??
使用する分には問題ないのですが、少し気になりました。
数年後になるでしょうが、次回購入時は4Mの物(があれば)を購入しようと思います。

対象商品:
34823397
2022-09-05
用途:
ジャイロキャノピーに
自動車・二輪車・自転車関連業

ジャイロキャノピーにシートをかぶせていますが、屋根のふちによってシートが破れてきました。破れ防止に屋根に付けてみました。簡単に付いたしちょっとしたアクセントになりました。安く購入できて良かったです。

対象商品:
34823381
2021-07-12
用途:
DIY用
自動車・二輪車・自転車関連業

この手の商品はホームセンターではとりあつかっていないので非常に助かります。

対象商品:
34823406
2020-02-08
用途:
カプチーノのルーフモールの代替品として。
自動車・二輪車・自転車関連業

ぴったりフィットで耐久性もありそうです。いい商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
34823196
2018-05-02
用途:
手が触れるおそれのある板金端面への保護的な役割

ソフトな感触で板金端面を保護でき、簡単に取付け出来るのもいいです。

対象商品:
34823187
2017-06-03
用途:
バイクの自作メーターパネルの縁に使用
製造業

バイクの自作メーターパネルの縁に使用しました。
この手の商品は近所のホームセンターで探しても、補強材が入っているものが無くて、曲げて取り付けてしばらくするとゴムの反動で勝手に取れてきます。
こちらはアルミの補強材が入っているため、結構急に曲げても取れたりしないし、しっかりと止まってくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
34822986
2017-02-26
用途:
バイクのメンテナンス時

バイクのプラグ交換時に、レンチがタンクの縁に当たって塗装がはがれるのを防止するために購入しました。丁度良いサイズでした。

対象商品:
34823406
2023-10-09
用途:
スズキカプチーノの屋根のモールディング修理
建設業・工事業

カットするだけではめ込み使用でき、雨漏りもほとんどない。
カット長さの調整が少しむずかしかった。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする