※代表画像

75-08-B-5T-L6 トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34823835 75-08-B-5T-L6 トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34823835 75-08-B-5T-L6 トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34823835

トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 対応板厚(mm)0.6〜1.2 長さ(m)6 注文コード34823835 品番75-08-B-5T-L6
参考基準価格(税別)¥5,160 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は対応板厚・色・長さなど161種類から選べます 他の種類を見る

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

模様ファインサンド(極細目模様)黒 対応板厚(mm)0.6〜1.2 長さ(m)6 寸法A(mm)6.6 仕様片面リップ 用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法t(mm)0.8 寸法r(mm)3.3 寸法B(mm)11.3 寸法C(mm)2.3 材質(芯金)アルミ(A5052) アズワン品番64-4685-61 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34824185
2026-04-02
用途:
アルミ板の切断面カバー

アルミ板の切断面の保護カバーとして使いました。
ごく普通に使えて、保護カバーの役割を果たしてくれています。

対象商品:
34824492
2023-03-06
用途:
板金ケースのエッジカバー
製造業

施工が簡単で良い、価格が高く感じるのは気のせいか?

対象商品:
34823686
2020-12-01
用途:
ガレージシャッターの手掛かりの代替品として使用
農・林・水産業

シャッターの手掛かりが老化により破損、その代替品としてモールを断面保護に使用することで、手に優しくなり、ほぼ満足できました。

対象商品:
34825271
2020-12-18
用途:
アクリルの仕切板の縁取り
西脇市社会福祉協議会 様 (医療・福祉・介護関連業)

90pのアクリル板に入れたのだが、最後まで入りにくかった!

対象商品:
34825025
2017-10-02
用途:
車の修理
製造業

少し納期がかかる商品ですが 物は クオリティが高いのと しっかり固定出来ました。

対象商品:
34824797
2017-09-01
用途:
安全保護

切りっぱなしのパネルのフチで手を切ったり頭をぶつけたりと
困っていましたが、これは多用な厚みに対応してますので
サイズが豊富で助かります。ただ、長尺モノの値段があまり
お安くないのがなぁ・・・そこ以外はいい商品です。

対象商品:
34823704
2016-11-02
用途:
ホテルでの自動ドアのクッション材
株式会社KPG HOTEL&RESORT 様 (サービス業)

他店で呈することが厳しく業者の方に依頼しないといけないかなと思っている所でモノタロウ様に有って助かりました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする