SKバンド HMタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1パック(2巻) 幅(mm)15.5 注文コード34826897 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は幅・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

作業能率をアップさせ、省力化に適しています。
水に強く、濡れても湿っても強度に変化はありません。
鮮明な色彩により、商品仕分けにも適しています。

種別自動梱包機用PPバンド 材質ポリプロピレン 幅(mm)15.5 厚さ(mm)0.6 長さ(m)2500 内径(Φmm)200 破断伸度(%)20 引張強度(N)1470 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする