ポリシーラー(カッター付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34827125 品番 PC-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができるシーラーです。
軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。
袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。
カッター付きタイプでシール後などに余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にもご利用いただくことが可能なシーラーです。

適合厚さ(mm)
(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.1
2枚以上合わせての合計
シール長さ(mm)200 トラスコ品番325-7576 質量(kg)2.2 消費電力(W)250 電源(V)AC100 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)72×310×160 シール幅(mm)2 アズワン品番6-645-11 商品タイプ本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:499

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする