PC-300 ポリシーラー(カッター付き) 富士インパルス 34827134

PC-300 ポリシーラー(カッター付き) 富士インパルス 34827134
PC-300 ポリシーラー(カッター付き) 富士インパルス 34827134

ポリシーラー(カッター付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
シール長さ(mm)300
内容量1台注文コード34827134品番PC-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができるシーラーです。
軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。
袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。
カッター付きタイプでシール後などに余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にもご利用いただくことが可能なシーラーです。

適合厚さ(mm)
(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.1
2枚以上合わせての合計
シール長さ(mm)300トラスコ品番325-1519質量(kg)4消費電力(W)380電源(V)AC100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)82×428×200シール幅(mm)2アズワン品番6-645-12商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする