SRB1921R 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ) スーパーツール 34827186 SRB1921R 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ) スーパーツール 34827186 SRB1921R 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ) スーパーツール 34827186 SRB1921R 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ) スーパーツール 34827186 SRB1921R 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ) スーパーツール 34827186 SRB1921R 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ) スーパーツール 34827186

両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34827186 品番 SRB1921R
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
軽量・コンパクトでより使い易い。
全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。
色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。
グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。

呼び寸法19×21 寸法L(mm)240 シノの有無あり 用途番線締付け・穴合せに トラスコ品番256-5889 ブルー 質量(g)380 寸法t(mm)18 寸法D(mm)41 表面処理ニッケルクロムめっき 寸法l(mm)16 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)29 寸法d3(mm)27

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34827161
2020-08-18
用途:
かりばらい機の刃の交換
農・林・水産業

かりばらい機の刃を交換するのに買ってみました、ラチェットは何かにつけ重宝するので、1個2個は持っていたい道具ですね。しの先なので、何かをぐりぐりしたり、番線を締めるのに良いかも。

対象商品:
34827186
2016-07-14
用途:
現場作業
製造業

迅速な発送が非常に助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34827161
2017-04-06
用途:
機械整備

今までの物が壊れたので購入。使用は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする