※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRB1921A 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(アルミタイプ) スーパーツール 34827213 SRB1921A 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(アルミタイプ) スーパーツール 34827213

両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34827213 品番 SRB1921A
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
軽量・コンパクトでより使い易い。
全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。
より軽く、より使い易く(使ってわかるこの感触)
本体アルミ製で従来品より40%の軽量化を実現。

呼び寸法(mm)19×21 用途番線締付け・穴合せに トラスコ品番274-4503 材質(本体)アルミ 質量(g)230 寸法L(mm)240 寸法t(mm)18 寸法D(mm)41 寸法l(mm)16 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)29 寸法d3(mm)27 シノの有無あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする