※代表画像

1375-32-B-3T-L1 トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34827651 1375-32-B-3T-L1 トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34827651 1375-32-B-3T-L1 トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34827651

トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 対応板厚(mm)2.3〜4.0 長さ(m)1 注文コード34827651 品番1375-32-B-3T-L1
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は対応板厚・色・長さなど200種類から選べます 他の種類を見る

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

対応板厚(mm)2.3〜4.0 長さ(m)1 寸法A(mm)7.8 寸法t(mm)3.2 用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法r(mm)3.9 寸法B(mm)19 寸法C(mm)2.3 材質(芯金)アルミ(A5052) アズワン品番64-4669-19 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)3.2 模様ファインペブル(細目模様)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34827755
2021-10-28
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ほんの少し必要でしたし近くに販売していなかったので1m売りは非常に助かりました。

対象商品:
34828464
2017-09-28
用途:
カットしたステンレスの端面養生
製造業

こちらの商品は、様々な板厚に対応したラインナップがあり、
取り付け後のフィット感もばっちりでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする