1375-32-B-3T-L7 トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34827712

※代表画像

1375-32-B-3T-L7 トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34827712
1375-32-B-3T-L7 トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34827712
1375-32-B-3T-L7 トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34827712

トリム1375シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)対応板厚(mm)2.3~4.0長さ(m)7注文コード34827712品番1375-32-B-3T-L7
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

用途エッジ部の安全対策、美観の提供対応板厚(mm)2.3~4.0長さ(m)7寸法A(mm)7.8寸法t(mm)3.2材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法r(mm)3.9寸法B(mm)19寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)アズワン品番64-4669-85RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)3.2模様ファインペブル(細目模様)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34827755
2021-10-28
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ほんの少し必要でしたし近くに販売していなかったので1m売りは非常に助かりました。

対象商品 : 34828464
2017-09-28
用途: カットしたステンレスの端面養生
製造業

こちらの商品は、様々な板厚に対応したラインナップがあり、
取り付け後のフィット感もばっちりでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする