曜日別特売
R-293 甲メリヤス マジック付 おたふく手袋 34829681

R-293 甲メリヤス マジック付 おたふく手袋 34829681
R-293 甲メリヤス マジック付 おたふく手袋 34829681

甲メリヤス マジック付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(3双)
サイズL
内容量1袋(3双)注文コード34829681品番R-293
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ムレにくい背抜きタイプ。手首マジックテープ付き。
水に濡れても硬くなりにくい!

サイズL全長(cm)約22中指長(cm)約8手の平幅(cm)約10手のひらまわり(cm)約20材質綿加工甲メリヤス袖口仕様マジック式アテ有無無し入数(双)3材質(掌側)豚革
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34829663
2014-04-28
用途: 機械設備、メンテナンス

皮が薄めでフィット感が良く、多少の細かい作業は、はめたままでもできる為好評です。その分耐久性は落ちますので、繰り返し使用には向かない様です。

1が参考にしています
2011-09-07
用途: 土木軽作業・荷物運搬
株式会社北海道クオン

いつもは、松元屋さんの「豚クレスト甲メリマジック付き手袋」を購入させていただいておりましたが、注文時に欠品中との事で、こちらの手袋を初めて購入致しました。
土木軽作業や荷物運搬時に使用しておりましたが、製品が薄く、すぐ破れてしまいます。
価格が安価ではありますが、あまりに製品が弱くがっかり致しました。
今後は、また松元屋さんの製品に戻し、こちらの手袋を再び購入することはないと思います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする