※代表画像

3100-B-3X48AT-L5 トリムシール3100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34829977 3100-B-3X48AT-L5 トリムシール3100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34829977 3100-B-3X48AT-L5 トリムシール3100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34829977

トリムシール3100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 34829977 品番 3100-B-3X48AT-L5
参考基準価格(税別)¥10,150 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

寸法A(mm)9.2 寸法B(mm)13.3 寸法C(mm)2.2 寸法G(mm)18.6 寸法r(mm)3.6 寸法t(mm)4.8 長さ(m)5 対応板厚(mm)4.0〜5.0 用途工作機械、扉部のクッション材に トラスコ品番421-0239 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)4.8 模様ファインペブル(細目模様)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:575

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34829767
2025-11-01
用途:
旧車の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

嵌合部の適合性に不安がありましたが全く問題なく綺麗に取り付け出来ました
シボが入っているので見栄えが良く、純正品と比べても遜色ありません
ゴム製品にありがちな嫌な臭いがしないのも美点です

対象商品:
34829751
2020-07-08
用途:
車両のレストア
レストアガレージD-use 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正品だと高額部品ですが、こちらは純正の半額以下で、必要な長さに切って使えるので画期的です。品質的にも問題なく使え、鉄板の縁をしっかりと掴んでくれるので大満足です。これからも使い続けると思います。

対象商品:
34829733
2018-08-21
用途:
オートバイのカウルとタンクの目地材として使用
サービス業

純正のパッキンとは若干寸法が違いますが使用できました。
締め付けが若干ゆるめだったのでペンチで潰すことで固定はできています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする