CCD-BLU205CBK Blu-rayディスクケース(2枚収納タイプ) エレコム 34831194

Blu-rayディスクケース(2枚収納タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(5枚) 注文コード34831194 品番CCD-BLU205CBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

Blu-rayディスクをスッキリ収納!1つのケースに2枚のディスクが収納できるBlu-rayディスクケース。分類に便利なジャケットカード付き。
Blu-rayディスクを2枚収納できるケースです。市販されているBlu-rayソフトのケースと同等サイズですので、並べてスッキリ収納できます。分類に便利なジャケットカードが付属しています。幅125.0mm×高さ148.0mm×厚さ1.0mm以内のブックレットを収納可能です。軽くて割れにくいポリプロピレン樹脂製ですので、大切なBlu-rayディスクをしっかり守ります。ワンプッシュ方式で、Blu-rayディスクに無理な力をかけず簡単に取り出せます。

収納枚数(枚)2(ケースあたり) 付属品ジャケットカード×5 仕様Blu-rayDiscジャケットを収納可能 材質ポリプロピレン クリアブラック(本体) 質量(g)57 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135.8×12.7×172.0 対応メディアBlu-rayDisc 入数5枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする