DVDトールケース(1枚収納)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(5枚) 注文コード 34831361 品番 CCD-DVD02BK
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

軽くて割れにくいポリプロピレン樹脂製。
ワンプッシュ方式でDVDに無理な力をかけず簡単に取り出せます。
表紙やブックレットが収納できます。
分類に便利な背ラベル&アイコンシール付き。

材質PP(ポリプロピレン) ブラック 収納枚数(枚)1 付属品インデックスシール 2シート(背ラベル8枚/アイコンシール28枚) 質量(g)74 仕様【インデックスシール】○ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×15×191 収納物CD/DVD/Blu-ray 入数5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-29
用途:
発表会のDVDの作成に

いつもこれを利用しています。
毎回のことなのでサイズもそろえておきたいのもあり、他は使わないのですが、色々見た中で、条件が一番合っています。
使いやすいので、こちらを使い続けていきます。

対象商品:
34831352
2021-06-09
用途:
DVD BOOKのケース
サービス業

透明で中身が見えて安心できる.
特に問題なく使用できる.

対象商品:
34831361
2020-07-10
用途:
中古品を綺麗に
サービス業

中古品のケースをそのまま新品ケースに交換しました。見違えるけどカバーが綺麗になり自己満足です。交換したい方は是非。

対象商品:
34831386
2016-07-16
用途:
友人の発表のビデオの装丁に使用
その他業種

市販の作品と同じ様に仕上がって、とても皆さんから好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする