DVDトールケース(2枚収納)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(10枚) 注文コード 34831456 品番 CCD-DVD06CR
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軽くて割れにくいポリプロピレン樹脂製。
ワンプッシュ方式でDVDに無理な力をかけず簡単に取り出せます。
表紙やブックレットが収納できます。
分類に便利な背ラベル&アイコンシール付き。

付属品インデックスシール 3シート(背ラベル12枚/アイコンシール42枚) 材質PP(ポリプロピレン) クリア 質量(g)76 収納枚数(枚)2 仕様【インデックスシール】○ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×15×191 収納物CD/DVD/Blu-ray 入数10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34831447
2023-12-27
用途:
DVDビデオの作成
医療・福祉・介護関連業

2枚収納がなかなかありません。
他社より安く購入できてよかったです。

対象商品:
34831404
2021-09-02
用途:
ケースの壊れたDVDの整理。

値段の割にしっかりした作りで安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする