エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの メディア収納用品
エレコムの CD/DVDケース
DVDトールケース(3枚収納)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(3枚)
注文コード
34831474
品番
CCD-DVD07CR
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
増え続けるDVDの収納に便利!
軽くて割れにくいポリプロピレン樹脂製。
分類に便利な背ラベル&アイコンシール付き。
収納枚数(枚)
3
付属品
インデックスシール 1シート(背ラベル4枚/アイコンシール14枚)
仕様
【インデックスシール】○
材質
外装:PP(ポリプロピレン),内トレー:PS(ポリスチレン)
色
クリア
質量(g)
95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
136×15×191
収納物
CD/DVD/Blu-ray
入数
3