エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの メディア収納用品
エレコムの FD/MOケース
フロッピープラケース10枚
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(10枚)
注文コード
34831946
品番
PK-10
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
フロッピーを1枚ずつ個別に保管・収納。
収納枚数(枚)
FD1(ケース1あたり)
仕様
【規定梱包】50
材質
P.S(ポリスチレン)
色
クリア
質量(g)
24(ケース1枚あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
97×99×9
入数
10