※代表画像

3100-B-3X16CT-L5 トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34832603 3100-B-3X16CT-L5 トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34832603 3100-B-3X16CT-L5 トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34832603

トリムシール3100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 34832603 品番 3100-B-3X16CT-L5
参考基準価格(税別)¥10,150 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

寸法A(mm)6 寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)2.2 寸法H(mm)23.9 寸法r(mm)3 寸法t(mm)1.6 長さ(m)5 対応板厚(mm)1.2〜2.4 用途工作機械、扉部のクッション材に トラスコ品番421-0174 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)1.6 模様ファインペブル(細目模様)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:575

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34832621
2020-07-08
用途:
レストア
レストアガレージD-use 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正品だと高額部品ですが、こちらは純正の半額以下で、必要な長さに切って使えるので画期的です。品質的にも問題なく使え、鉄板の縁をしっかりと掴んでくれるので大満足です。これからも使い続けると思います。

対象商品:
34832594
2014-08-05
用途:
鉄板の縁に取り付ける

種類が多いので欲しい商品を絞り込むのが難しかった。

参考になる資料等を掲載してもらえると有りがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする