4100-B-3X32AT-L5 トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34833154

※代表画像

4100-B-3X32AT-L5 トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34833154
4100-B-3X32AT-L5 トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34833154
4100-B-3X32AT-L5 トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34833154

トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
対応板厚(mm)2.4~4.0
長さ(m)5
内容量1袋(1本)注文コード34833154品番4100-B-3X32AT-L5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,150

トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

用途工作機械、扉部のクッション材に寸法A(mm)7.6寸法B(mm)14寸法C(mm)2.2寸法G(mm)18.6寸法r(mm)3.8寸法t(mm)3.2長さ(m)5対応板厚(mm)2.4~4.0トラスコ品番421-0352材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)3.2模様ファインペブル(細目模様)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
348331544100-B-3X32AT-L5458542254100-B-3-32AT-L54100-B-3X32AT-L5 トリムシール 4100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45854225トリムシール 4100シリーズ Aタイプ岩田製作所1袋(1本)
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする