プラグカプラーG1/4(オネジ取付用)

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34833811 品番NL-22PFF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ねじ径TG1/4 相手側取付サイズG1/4(PF1/4) 材質(本体)鋼SC(クロムメッキ) 質量(g)23 使用温度範囲(℃)-20〜80 寸法L(mm)32 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)2.0 寸法d(Φmm)7.5 使用流体空気 寸法Dmax(mm)17(Hex)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34833811 NL-22PFF 19228527 G1/4(PF1/4) プラグカプラー モノタロウ プラグカプラー モノタロウ 1個 149 税込164 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34833811
2016-03-05
用途:
くるま、単車いじり

問題なく使えます。趣味で機械いじりするので価格の安いプライベートブランドは助かります。

対象商品:
34833811
2016-01-05
用途:
空気入れ

モノタロウのタイヤエアーチャック MTA-1 をワンタッチカプラーで使用するために購入。
なんら問題なく快適に使用できています。

対象商品:
34833811
2016-02-01
用途:
エアー配管

精度、メッキの具合共に満足しています。

対象商品:
34833811
2015-03-13
用途:
カプラーに
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題なく使用できると思います。対磨耗性は使い始めたばかりなのでわかりません。

対象商品:
34833811
2015-11-28
用途:
ホースの連結

よいです。

対象商品:
34833811
2014-07-20
用途:
モノタローで買った塗装用のガンのホース接続部

パッキンもついていたので、すぐに取付できました。
品物もすぐ届いたのでたすかりました

対象商品:
34833811
2013-10-23
用途:
コンプレサーとタイヤー用空気入れバルブの接続用
医療・福祉・介護関連業

目的の空気入れバルブがキッチリ取り付けられ、満足してます。
製品の仕上がりもきれいに出来上がっており、気持ち良く使用できた。

対象商品:
34833811
2014-08-04
用途:
安いし精度に安心。

安いし精度に安心。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする