曜日別特売
6100-B-3X16CT-L2 トリムシール6100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34834231

※代表画像

6100-B-3X16CT-L2 トリムシール6100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34834231
6100-B-3X16CT-L2 トリムシール6100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34834231
6100-B-3X16CT-L2 トリムシール6100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34834231

トリムシール6100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対応板厚(mm)1.2~2.4
長さ(m)2
内容量1袋(1本)注文コード34834231品番6100-B-3X16CT-L2
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

用途工作機械、扉部のクッション材に寸法A(mm)6寸法B(mm)14.5寸法C(mm)2.2寸法H(mm)30.2寸法r(mm)3寸法t(mm)1.6長さ(m)2対応板厚(mm)1.2~2.4材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様ファインペブル(細目模様)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34834231
2021-09-15
用途: サッシ周りの気密性向上
その他業種

金具が入って全体として安定感はありますが、筒の部分と金具まわりの部分が簡単に断裂してしまいます。

1が参考にしています
対象商品 : 34834247
2019-04-22
用途: 旧車のトランクウェザストリップに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりしたゴムとモールで車体にバッチリ合いました。
トランクの雨漏れが治りました。

1が参考にしています
対象商品 : 34834231
2017-10-20
用途: 車両バンパーの隙間埋め
その他業種

社外スチール製バンパーとボディの隙間埋めに使用。バンパー側に挟み込むことでき目的を達成することができました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする