※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6100-B-3X16CT-L3 トリムシール6100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34834247 6100-B-3X16CT-L3 トリムシール6100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34834247

トリムシール6100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 対応板厚(mm)1.2〜2.4 長さ(m)3 寸法r(mm)3 注文コード34834247 品番6100-B-3X16CT-L3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,940
この商品は対応板厚・長さ・寸法rなど44種類から選べます 他の種類を見る

トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

寸法A(mm)6 寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)2.2 寸法H(mm)30.2 寸法r(mm)3 寸法t(mm)1.6 長さ(m)3 対応板厚(mm)1.2〜2.4 用途工作機械、扉部のクッション材に 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー 材質(芯金)アルミ(A5052) 基本板厚(mm)1.6 模様ファインペブル(細目模様)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34834247 6100-B-3X16CT-L3 45862695 6100-B-3-16CT-L3 トリムシール 6100シリーズ Cタイプ 岩田製作所 トリムシール 6100シリーズ Cタイプ 岩田製作所 1袋(1本) 5,898 税込6,488 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34834231
2021-09-15
用途:
サッシ周りの気密性向上
その他業種

金具が入って全体として安定感はありますが、筒の部分と金具まわりの部分が簡単に断裂してしまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
34834247
2019-04-22
用途:
旧車のトランクウェザストリップに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりしたゴムとモールで車体にバッチリ合いました。
トランクの雨漏れが治りました。

1人が参考にしています
対象商品:
34834231
2017-10-20
用途:
車両バンパーの隙間埋め
その他業種

社外スチール製バンパーとボディの隙間埋めに使用。バンパー側に挟み込むことでき目的を達成することができました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする