※代表画像

6100-B-3X32CT-L6 トリムシール6100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34834371 6100-B-3X32CT-L6 トリムシール6100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34834371 6100-B-3X32CT-L6 トリムシール6100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34834371

トリムシール6100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 34834371 品番 6100-B-3X32CT-L6
参考基準価格(税別)¥13,860 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

寸法A(mm)7.6 寸法B(mm)14 寸法C(mm)2.2 寸法H(mm)29.7 寸法r(mm)3.8 寸法t(mm)3.2 長さ(m)6 対応板厚(mm)2.4〜4.0 用途工作機械、扉部のクッション材に 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)3.2 模様ファインペブル(細目模様)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34834231
2021-09-15
用途:
サッシ周りの気密性向上
その他業種

金具が入って全体として安定感はありますが、筒の部分と金具まわりの部分が簡単に断裂してしまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
34834247
2019-04-22
用途:
旧車のトランクウェザストリップに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりしたゴムとモールで車体にバッチリ合いました。
トランクの雨漏れが治りました。

1人が参考にしています
対象商品:
34834231
2017-10-20
用途:
車両バンパーの隙間埋め
その他業種

社外スチール製バンパーとボディの隙間埋めに使用。バンパー側に挟み込むことでき目的を達成することができました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする