曜日別特売
6200-B-3X16AT-L3 トリムシール6200-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34834642

※代表画像

6200-B-3X16AT-L3 トリムシール6200-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34834642
6200-B-3X16AT-L3 トリムシール6200-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34834642
6200-B-3X16AT-L3 トリムシール6200-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34834642

トリムシール6200-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(m)3
内容量1袋(1本)注文コード34834642品番6200-B-3X16AT-L3
参考基準価格(税別)¥6,090販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

用途工作機械、扉部のクッション材に寸法A(mm)5.4寸法B(mm)10寸法C(mm)1.9寸法G(mm)12.3寸法r(mm)2.7寸法t(mm)1.6長さ(m)3対応板厚(mm)1.2~1.6材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様ファインペブル(細目模様)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする