※代表画像

6200-B-3X16AT-L8 トリムシール6200-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34834694 6200-B-3X16AT-L8 トリムシール6200-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34834694 6200-B-3X16AT-L8 トリムシール6200-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所 34834694

トリムシール6200-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1本) 注文コード 34834694 品番 6200-B-3X16AT-L8
参考基準価格(税別)¥16,240 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

寸法A(mm)5.4 寸法B(mm)10 寸法C(mm)1.9 寸法G(mm)12.3 寸法r(mm)2.7 寸法t(mm)1.6 長さ(m)8 対応板厚(mm)1.2〜1.6 用途工作機械、扉部のクッション材に 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)1.6 模様ファインペブル(細目模様)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする