※代表画像
岩田製作所
トリムTBGシリーズ抗菌(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
対応板厚(mm)
0.6~1.2
0.6~1.2
1.2~2.4
2.0~3.0
2.4~4.0
長さ(m)
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
全40種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
34834816
品番
TBG080K-L10
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
食品機械に最適な抗菌仕様(無機系抗菌剤)
食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器包装)
密着性に優れた先端形状
用途
エッジ部の安全対策、美観の提供
対応板厚(mm)
0.6~1.2
色
グレー
長さ(m)
10
材質(本体)
抗菌TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法A(mm)
6.8
寸法t(mm)
0
寸法r(mm)
3.3
寸法B(mm)
12.7
寸法C(mm)
3.4
材質(芯金)
アルミ(A5052)
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本板厚(mm)
0.8
模様
無地