24LED-Type 24LED丸型ライト(フック&マグネット付) モノタロウ 34835123

24LED-Type 24LED丸型ライト(フック&マグネット付) モノタロウ 34835123 24LED-Type 24LED丸型ライト(フック&マグネット付) モノタロウ 34835123 24LED-Type 24LED丸型ライト(フック&マグネット付) モノタロウ 34835123

24LED丸型ライト(フック&マグネット付)

(723件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34835123 品番24LED-Type
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

LEDが24個搭載されているので、明るさ十分。
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
電気効率の高いLED電球なので、省エネに貢献します。
軽量・コンパクトなので、胸ポケットに入れて持ち運びも可能。

本体質量(g)
100(電池含む)
60(電池含まず)
用途
倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、
ベッドサイドやクローゼット内の補助ライト
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×37 付属品単4電池3本(モニター用) 電源単4電池3本 LEDランプ24個 材質樹脂 連続点灯時間約10時間 光度(mcd)11000〜13000×24 電球の種類LED
注意
※電源が入らない場合、電池を交換してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 723
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34835123
2022-05-17
用途:
作業照明。

作業照明に使っているんですがドライバーがないと電池交換できなくてちょっと困る。

対象商品:
34835123
2020-02-16
用途:
作業用

マグネット付きのライトなんで当時は明るくて便利な存在でしたが、今ではもっと明るいものが販売されています。小型+高さがない分が作業灯として便利です。

対象商品:
34835123
2019-05-27
用途:
室内の暗いところ用

コンパクトで明るくて持ちやすくてよい。ボタンがちょっと硬いかな。

対象商品:
34835123
2019-01-20
用途:
車の簡単な作業に

安い。明るい。マグネット固定で簡単。重宝しています。

対象商品:
34835123
2018-07-30
用途:
倉庫の照明

壊れずに使えてます。電池の入れ替えが面倒なのと、光量も少し頼りなく感じます。値段相応でしょうか。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見を参考にさせていただき、検討いたします。

対象商品:
34835123
2017-07-13
用途:
分解して実験用として

勉強になりました   分解後は元通りに組み立てました
安い

対象商品:
34835123
2016-07-24
用途:
夜間作業等

明るくて良い。24点の事情なのか?多少、電池の消耗が早い気がする。追加購入したいが廃番になっている。ラバーコートされた商品は有るようだが、劣化によりベタベタする商品が有るのでひかえた。

対象商品:
34835123
2016-04-19
用途:
災害時の備え
サービス業

明るさ十分です。
裏面にマグネットが付いていて鉄部にしっかりくっつきます。
電池の固定が裏面からのビス留めなので交換は少し大変そうですが、個人的には苦にならなそうです。
パイプに掛けられるホックも装備されていて便利かと思います。
コスパ高く大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
電池はどこから入れますか?
回答:
裏ブタの2箇所のネジを外して電池を入れてください。
1人が参考にしています
2011-08-30

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする